VDE 3/8" TX dugókulcs, hosszú, rövid
VDE dugókulcs, 3/8 col, TX
VDE DUGÓLULCS 3/8" RÖVID TX20




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | TX20 |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Hosszúság (L1) | 60 mm |
Hüvelymélység (L2) | 17 mm |
Pengehossz (L3) | 16 mm |
Dugókulcs külső átmérője | 21,9 mm |