VDE 3/8" TX dugókulcs, hosszú
VDE dugókulcs, 3/8 col, TX hosszú
VDE DUGÓLULCS 3/8" HOSSZÚ TX40
Cikksz. 0715003540
EAN 4065746401852




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | TX40 |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szabványok | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Hosszúság (L1) | 122 mm |
Hüvelymélység (L2) | 17 mm |
Pengehossz (L3) | 16 mm |
Dugókulcs külső átmérője | 21,9 mm |