Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE 3/8" TX dugókulcs, hosszú

VDE dugókulcs, 3/8 col, TX hosszú
VDE DUGÓLULCS 3/8" HOSSZÚ TX30

Cikksz. 0715003530

EAN 4065746401838

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE 3/8" TX dugókulcs, hosszú

Cikksz. 0715003530
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
Szigetelt dugókulcsbetét áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

TX30

Bevonat

VDE szigeteléssel

Anyag

Króm-vanádium acél

Szabványok

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Hosszúság (L1)

122 mm

Hüvelymélység (L2)

17 mm

Pengehossz (L3)

16 mm

Dugókulcs külső átmérője

21,9 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk