VDE 1/2 colos irányváltós racsnis szerszám
VDE irányváltós racsni, 1K szigetelés, 1/2"-os
VDE RACSNIS KAR 1/2"
Cikksz. 0715005012
EAN 4065746388405
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors kioldás a biztonsági reteszelő gombnak köszönhetően
- Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgáshoz
1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) szigetelt, tartsa be az összes előírt biztonsági óvintézkedést
Megfelel a következő előírásoknak: IEC 900
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szabványok | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Fogak száma | 45 darab |
Hosszúság (L1) | 255 mm |
Fogantyú hossza (L2) | 110 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 32 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (D2) | 72 mm |