VDE-1/2 Zoll Quergriff
VDE-Quergriff 1/2 Zoll
QUERGRF-VDE-1/2ZO
Art.-Nr. 071500503
EAN 4065746401906
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dauerhafte Verriegelung sowie schnelles Wechseln der Steckschlüsseleinsätze dank Schnellwechselfutter
Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | VDE-isoliert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Normen | EN 60900, DIN 3124, DIN 3120 |
Länge (L1) | 209 mm |
Griffbreite (L2) | 160 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 20 mm |