VARIFIX® vég-kötőelem C-profilokhoz. A4 nemesacél
VARIFIX homlokrögzítő C profilhoz, A4
VARIFIX HOMLOKRÖGÍTŐ C-PROFILHOZ 41-A4
Cikksz. 0865005142
EAN 4045727688151
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Kis teherbírású C-szerelősínek rögzítésére a következőkhöz:
- Padló
- Mennyezet
- Falak
- Kábelcsatornákban
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Tartólemez hossza (L) | 120 mm |
Tartólemez szélessége (B) | 40 mm |
Tartólemez vastagság (t) | 8 mm |
Furattávolság fali rögzítésen (LA1) | 75 mm |
2. furattávolság (LA2) | 55 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 13 mm |
Vízszintes kereszttartó vastagsága (tQ) | 5 mm |
Vízszintes szakasz szélessége (BQ) | 35 mm |
Vízszintes szakasz hossz (LQ) | 100 mm |
Névleges átmérő (G) | 10 mm |
Tömeg | 476 g |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |