VARIFIX® vázkeret tartóelemek
VARIFIX vázkeret tartóelem, tűzihorganyzott acél
Cikksz. 0862900384
EAN 4047376192799
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Szárhossz (L) | 150 mm |
Oldalszélesség (B) | 40 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 25 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 13 mm |
Furattávolság (LA) | 50 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 562,000 g |