VARIFIX® vázkeret tartóelem – C2C
VARIFIX vázkeret tartóelem, nemesacél, A4
VARIFIX-VÁZK.-TART.-RZSDMNTS-A4-PROF.41
Cikksz. 0865005052
EAN 4045727693704
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
C-szerelősínekre való szereléshez
- Hosszanti
- Keresztirányú
- Átlós
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Szárhossz (L) | 150 mm |
Oldalszélesség (B) | 40 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 13 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 25 mm |
Furattávolság (LA) | 50 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Terméktömeg (darabonként) | 614,000 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |