VARIFIX® vázkeret tartóelem 41-es kapcsológomb rendszerhez
VARIFIX vázkonzol kapcsológombhoz
KERET-KONZOL-41-POWERKNOB
Cikksz. 0862004020
EAN 4053479379722


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Csatlakozó sarokvasak
- Tartószerkezetek
- Szabad szerkezetek
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Szárhossz (L) | 150 mm |
Oldalszélesség (B) | 50 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 20 mm |
Furattávolság (LA) | 48,5 mm |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 891,400 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |