VARIFIX upínací svorka, žár. galvaniz. ocel
VARIFIX upínací svorka, žár. galvaniz. ocel
Spannklemme C-Doppelprofil
Obj. č. 0862905102
EAN 4062856230273
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 128 mm |
Délka (L) | 45 mm |
Výška (H) | 45 mm |
Šířka (B) | 80 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Délka třmenu (LB) | 180 mm |
Šíře držáku (BB) | 53 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M10 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Typ závitu | M |
Hmotnost | 415 g |
Jmenovitý průměr | 10 mm |