VARIFIX® tartógerenda
VARIFIX támasztó
VARIFIX-PROFIL-ERŐSÍTŐ-41
Cikksz. 0862009125
EAN 4050641997852
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megnöveli a sínszerkezetek/konzolok teherbírását
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Tartóelemként a fali konzol fölé, alá vagy mellé szerelhető.
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Hosszúság (L) | 418 mm |
Anyagvastagság (t) | 3 mm |
Szélesség (B) | 50 mm |
Magasság (H) | 295 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 13 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 50 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Megengedett terhelés | 4,5 kN |
Könyökidom | 45 fok |
Tömeg | 955 g |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Nem ötvözött minőségi acél, 1.0332 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |