VARIFIX® talpas derékszög, 90° 3 ovális furattal
VARIFIX sarokösszekötő, tűzihorg., 3 rés, 90°
SAROKVAS 90° 41 TZH
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
- Sarokösszekötő elemek
- Konzolszerkezetek és szabad szerkezetek
- Közvetlenül felszerelhető a C-profilú szerelősín lyukmintázatára is
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Szárhossz (L1) | 45 mm |
2. szárhossz (L2) | 90 mm |
Oldalszélesség (B) | 40 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 13 mm |
Furattávolság (LA) | 33 mm |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Anyag | Acél |
Tömeg | 194 g |