VARIFIX® szorítóbilincs
VARIFIX karosszéria húzócsipesz, tűzihorg. acél
CSŐTÁV.SZOR.KENGY. PRFL41/128
Spannklemme C-Doppelprofil
Cikksz. 0862905102
EAN 4062856230273
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztonságos szerelés
Kétfuratos kivitel
Acéltámaszonként két szorítóbilincset kell alkalmazni.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 128 mm |
Hosszúság (L) | 45 mm |
Magasság (H) | 45 mm |
Szélesség (B) | 80 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Kengyelhossz (LB) | 180 mm |
Kengyelszélesség (BB) | 53 mm |
Menettípus x névleges átmérő (G) | M10 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Tömeg | 415 g |
Névleges átmérő | 10 mm |