VARIFIX® szigetelő profil
VARIFIX szigetelő profil, darabokban
SZIGETELŐ-PROFIL-41-ES SÍNHEZ
Cikksz. 0862042062
EAN 4047376456907
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Időjárás és ózon-ellenállás
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Zajszigetelésre szerelősíneknél, pl. szellőzőrendszerekhez. Ez a szigetelő profil menetes rudakhoz is alkalmas.
A szigetelő profil behelyezésre kerül a C profilba.
![]() | |
Szélesség (B) | 41 mm |
Betolási szélesség (BE) | 26 mm |
Betolási mélység (HE) | 12,5 mm |
Alapprofil-vastagság (tp) | 7,5 mm |
Hosszúság (L) | 10 cm |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer-kaucsuk |
Menetes szárakhoz | M10 |
Min./max. hőállóság | -50 eddig: 120 °C |
Szín | Fekete |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |