VARIFIX® sínösszekötők – C2C 41/86-os dupla profilhoz
VARIFIX sínösszekötő 41/86
SÍNÖSSZEKÖTŐ 41/86 - 0,5M
Schienenverbinder C- Montageschiene
Cikksz. 0862006150
EAN 4056807238982
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kerek furatokkal
Dupla profilok átmenő furataihoz
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Standardfix csatlakoztatás
Kapcsolatonként kétsínes csatlakozó használata javasolt
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 86 mm |
Hosszúság (L1) | 500 mm |
Szélesség (B1) | 70 mm |
Profilmagasság (HP) | 21 mm |
Profilszélesség (BP) | 35 mm |
Vastagság (t1) | 3 mm |
Furatátmérő (RL) | 18 mm |
Furattávolság (LA1) | 100 mm |
Tömeg | 1170 g |
Anyag | Szerkezeti acél, S320GD, EN 10326 |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |