VARIFIX® sínösszekötő, előszerelt
VARIFIX sínösszekötő, A4 előszerelt
ÖSSZEKÖTŐ 41/41-HEZ, A4
Cikksz. 0865006003
EAN 4045727687888
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csökkenti a munkához szükséges időt
- Nincsenek egyedi alkatrészek
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Sín- és konzolösszekötőkhöz, konzolszerkezetekhez és szabad szerkezetekhez
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Hosszúság (L1) | 200 mm |
Szélesség (B1) | 40 mm |
2. szélesség (B2) | 33,5 mm |
Vastagság (t1) | 6 mm |
2. vastagság (t2) | 5 mm |
Furattávolság (LA1) | 56 mm |
Névleges átmérő (G) | 10 mm |
Tömeg | 680 g |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Előszerelt |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |