VARIFIX® sínösszekötő, T alakú Ovális furattal
VARIFIX sínösszekötő, T alakú, hornyos
T ALAKÚ SÍNÖSSZEKÖTŐ 41 HOSSZ KEREK LYUK


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- C-szerelősínek T-csatlakozóihoz és keresztcsatlakozóihoz
- Keretszerkezetek és szabad szerkezetek
- Felszerelhető közvetlenül a C-szerelősínek lyukmintázatára
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Hosszúság (L1) | 155 mm |
2. hosszúság (L2) | 155 mm |
Profilmagasság (HP) | 35 mm |
Profilszélesség (BP) | 42 mm |
Vastagság (t1) | 4 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 40 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 15 mm |
Furattávolság (LA1) | 75 mm |
2. furattávolság (LA2) | 100 mm |
Tömeg | 1070 g |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Hosszúkás lyuk |
Kiegészítő árucikkek | VARIFIX® C-szerelősínek, cikksz. 0862001...; kalapácsfejű rögzítő, cikksz. 0862100...; Varifix® sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® kombinált sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® szárnyas anya, cikksz. 0862104... |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |