VARIFIX® sínösszekötő
VARIFIX sínösszekötő 41, nagy teherbírású kivitel
SÍNÖSSZEKÖTŐ PRFL41/62 - PRFL41/124
VARIFIX


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Négy kerek lyukkal, amelyek illeszkednek a szerelősíneken lévő nyílásokhoz
- Súrlódásos/alakzáró csatlakozás átmenő szereléssel, menetes szárak vagy hatlapú csavarok, alátétek és anyák használatával
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Szerelés 41/41: Sínösszekötő csatlakoztatása alakzáró csatlakozással, négy 10 x 60 mm hatlapfejű csavarral, anyákkal és szárnyas alátétekkel.
- Szerelés 41/62: Sínösszekötő csatlakoztatása alakzáró csatlakozással, négy 10 x 80 mm hatlapfejű csavarral, anyákkal és szárnyas alátétekkel.
- Szerelés 41/82: Sínösszekötő csatlakoztatása alakzáró csatlakozással, 10 x 110 mm hatlapfejű csavarokkal, anyákkal és szárnyas alátétekkel.
- Szerelés 41/124: Sínösszekötő csatlakoztatása alakzáró csatlakozással, 10 x 150 mm hatlapfejű csavarokkal, anyákkal és szárnyas alátétekkel.
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Hosszúság (L1) | 200 mm |
Profilmagasság (HP) | 35 mm |
Profilszélesség (BP) | 42 mm |
Vastagság (t1) | 4 mm |
Furatátmérő (RL) | 11 mm |
Furattávolság (LA1) | 50 mm |
Tömeg | 690 g |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |