VARIFIX® sarokösszekötő, 45° 4 ovális furattal
VARIFIX sarokösszekötő, 45 fok, 4 hosszú furat
SAROKÖSSZEKÖTŐ PRFL41 45° 4 HOSSZLYUKÚ
Cikksz. 0862005326
EAN 4052712614002
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Csatlakozó sarokvasak
- Keretszerkezetek, konzol szerkezetek és szabad szerkezetek
- Szintén felszerelhető közvetlenül a C-szerelősínek lyukmintázatára is
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm |
Hosszúság (L) | 55 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Szárhossz (LS) | 47 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 40 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 15 mm |
Tömeg | 390 g |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |