VARIFIX® rögzítőlemez
VARIFIX rögzítőlemez
MULTIPROFIL RÖGZÍTŐLAP
Cikksz. 0862090015
EAN 4052703448258
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fali panelek és bekötődobozok telepítéséhez
A Varifix univerzális szerelőprofilra felszereléshez elosztódobozokkal és fali panelekkel, 4,8 x 16 mm önmetsző csavarokkal, cikksz.: 021448 16 vagy 4,8 x 19 mm önmetsző csavarokkal, cikksz.: 021448 19.
![]() | |
Szélesség | 50 mm |
Vastagság | 1,25 mm |
Hosszúság | 70 mm |