VARIFIX® rögzíthető zsanércsatlakozó
VARIFIX csuklópánt, reteszelhető
ÁLLÍTH CSUKLÓS TÁMASZ 41 SZ42MM-M171MM
Cikksz. 0862005176
EAN 4050641348487
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hosszabb konzolkarokhoz támasztóval
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Csővezetékek, légcsatornák vagy elektromos szerelőcsövek lejtős mennyezetekhez rögzítésére
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Szélesség (B) | 41,5 mm |
Hosszúság (L1) | 128 mm |
2. hosszúság (L2) | 171 mm |
Profilszélesség (BP) | 42 mm |
Profilvastagság (tP) | 4 mm |
Profilmagasság (HP) | 41 mm |
Profilhossz (LP) | 160 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 35 mm |
2. furattávolság (LA2) | 96 mm |
Tömeg | 1062 g |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |