Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® profiltalp

SÍNTALP-PRFL26/28

Cikksz. 0862005110

EAN 4068362323287

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® profiltalp

Cikksz. 0862005110

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Erősen terhelt C-profilú szerelősín rögzítéséhez: padlóra, mennyezetre, falra, aknákba és csatornákba
  • Jó teherátadás a merev U-profilnak köszönhetően


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelősínhez

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Tartólemez hossza (L)

100 mm

Tartólemez szélessége (B)

50 mm

Tartólemez vastagság (t)

5 mm

Profilhossz (Lp)

80 mm

Profil belső szélessége (Bp)

28,5 mm

Profilmagasság (Hp)

25 mm

Profilvastagság (tp)

3 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

25 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

9 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

9 mm

Furattávolság (LA1)

68 mm

2. furattávolság (LA2)

27 mm

3. furattávolság (LA3)

30 mm

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

320 g

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX C-profilú szerelősín, 41/41

C-SZERELŐSÍN-41/41-TH2,5-2M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 10 m
VARIFIX kombinált csúszóanya

CSÚSZÓANYA-M10-PRFL36/41-34X29X6MM

36 és 41 típusú szerelősínekhez
x 100 db
VARIFIX® kalapácsfejű rögzítőelem, standard rögzítés anyával és alátéttel előszerelve, horganyzott

KALAPÁCSFEJŰ-CSAVAR-PRFL41-M10X60

x 50 db