Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® profiltalp, 41/86 Kettős profilokhoz

VARIFIX U-profiltalp, 41/86, nagy alaplemezzel
SÍNTALP U PROFIL 41/86 210X210X8
Profilfuß Doppelschiene

Cikksz. 0862005284
EAN 4056807240398

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy alaplemezzel



A kettős profil felülről behelyezhető



Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területKettős profilok padlóra, mennyezetre, falra, és kábelcsatornákban rögzítésre.

Tartólemez hossza (L)

210 mm

Tartólemez szélessége (B)

210 mm

Tartólemez vastagság (t)

8 mm

Profilhossz (Lp)

195 mm

Profil belső szélessége (Bp)

43 mm

Profilmagasság (Hp)

86,5 mm

Profilvastagság (tp)

4 mm

Furatátmérő (RL)

13 mm

Ékhorony hossz (LL1)

25 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

47 mm

3. ékhorony hossz (LL3)

45 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

13 mm

Furattávolság (LA1)

150 mm

2. furattávolság (LA2)

180 mm

3. furattávolság (LA3)

63,5 mm

4. furattávolság (LA4)

58,5 mm

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

2840 g

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk