VARIFIX® profiltalp, 41/86 Kettős profilokhoz
VARIFIX profiltalp, 41/86, nagy alaplemezzel
SÍNTALP PRFL41/86 210X210X8
Profilfuß Doppelschiene


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy alaplemezzel
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Tartólemez hossza (L) | 210 mm |
Tartólemez szélessége (B) | 210 mm |
Tartólemez vastagság (t) | 8 mm |
Profilhossz (Lp) | 195 mm |
Profil belső szélessége (Bp) | 43 mm |
Profilmagasság (Hp) | 88 mm |
Profilvastagság (tp) | 4 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 47 mm |
3. ékhorony hossz (LL3) | 45 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 150 mm |
2. furattávolság (LA2) | 180 mm |
3. furattávolság (LA3) | 63,5 mm |
4. furattávolság (LA4) | 58,5 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Tömeg | 2820 g |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |