VARIFIX® profiltalp, 41/82
VARIFIX profil talp C-sínhez, 41/82
SÍNTALP 41/82
Cikksz. 0862005117
EAN 4045727933770
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 82 mm |
Tartólemez hossza (L) | 180 mm |
Tartólemez szélessége (B) | 80 mm |
Tartólemez vastagság (t) | 6 mm |
Profilhossz (Lp) | 120 mm |
Profil belső szélessége (Bp) | 42 mm |
Profilmagasság (Hp) | 83 mm |
Profilvastagság (tp) | 4 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 138 mm |
2. furattávolság (LA2) | 35 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Tömeg | 1490 g |
Anyag | Acél |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |