VARIFIX® profiltalp, 41/41
VARIFIX profiltalp 41/41 nagy alaplemezzel
SÍNTALP PRFL41/41 150X150X8MM
Cikksz. 0862005212
EAN 4052712609749
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy alaplemezzel
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Tartólemez hossza (L) | 150 mm |
Tartólemez szélessége (B) | 150 mm |
Tartólemez vastagság (t) | 8 mm |
Profilhossz (Lp) | 120 mm |
Profil belső szélessége (Bp) | 37 mm |
Profilmagasság (Hp) | 42 mm |
Profilvastagság (tp) | 4 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 30 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 102 mm |
2. furattávolság (LA2) | 120 mm |
3. furattávolság (LA3) | 55 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Tömeg | 1330 g |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |