Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® profiltalp, 41/128 Kettős profilokhoz

VARIFIX profil talp C-sínhez, 41/128
SÍNTALP PRFL41/128
Profilfuss Doppelschiene

Cikksz. 0862005290
EAN 4056807240336

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területKettős profilok padlóra, mennyezetre, falra, és kábelcsatornákban rögzítésre.

Tartólemez hossza (L)

215 mm

Tartólemez szélessége (B)

82 mm

Tartólemez vastagság (t)

6 mm

Profilhossz (Lp)

195 mm

Profil belső szélessége (Bp)

43 mm

Profilmagasság (Hp)

130 mm

Profilvastagság (tp)

4 mm

Ékhorony hossz (LL1)

20 mm

2. ékhorony hossz (LL2)

47 mm

3. ékhorony hossz (LL3)

45 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

13 mm

2. ékhorony szélesség (LB2)

13 mm

Furattávolság (LA1)

180 mm

2. furattávolság (LA2)

51 mm

3. furattávolság (LA3)

63,5 mm

4. furattávolság (LA4)

58,5 mm

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

2310 g

Anyag

Szerkezeti acél, 1.0037

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk