VARIFIX® profiltalp, 41/124
VARIFIX profil talp C-sínhez, 41/124
SÍNTALP PRFL41/124
Cikksz. 0862005113
EAN 4045727103098
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 124 mm |
Tartólemez hossza (L) | 215 mm |
Tartólemez szélessége (B) | 82 mm |
Tartólemez vastagság (t) | 6 mm |
Profilhossz (Lp) | 100 mm |
Profil belső szélessége (Bp) | 42 mm |
Profilmagasság (Hp) | 125 mm |
Profilvastagság (tp) | 4 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 180 mm |
2. furattávolság (LA2) | 50 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Tömeg | 1640 g |
Anyag | Acél |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |