VARIFIX párhuzamos csatlakozó
VARIFIX párhuzamos csatlakozó
MENETESSZÁR ÖSSZEKÖTŐ ÁLLÍTHATÓ M10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Megengedett terhelés | 0.8 kN |
Anyag | Cink formaöntvény |
Menetes szárakhoz | M10 |
Magasság (B) | 35 mm |
Szélesség (A) | 35 mm |
Tömeg | 20 g |
Ékhorony szélesség | 10 mm |
Ékhorony hossz / ékhorony szélesség (L1 x L2) | 20 x 10 mm |
Furatátmérő (D) | 10 mm |
Ékhorony hossz | 20 mm |