VARIFIX® összekötő lemez, L-alakú 4 kerek furattal
VARIFIX lapos csatlakozó, L alakú, 4 kerek furat
L ALAKÚ LAPOS ÖSSZEKÖTŐ 41 4 KEREK LYUKÚ
Cikksz. 0862006033
EAN 4052712614033
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Csatlakozó sarokvasakra való szereléshez
- Szintén felszerelhető közvetlenül a C-szerelősínek lyukmintázatára is
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Hosszúság (L1) | 118 mm |
2. hosszúság (L2) | 78 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Furattávolság (LA1) | 40 mm |
Szélesség (B) | 38 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 171,250 g |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Bevonat | Horganyzott |
Kiegészítő árucikkek | VARIFIX® C-szerelősínek, cikksz. 0862001...; kalapácsfejű rögzítő, cikksz. 0862100...; Varifix® sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® kombinált sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® szárnyas anya, cikksz. 0862104... |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |