VARIFIX® összekötő konzol 41-es kapcsológomb rendszerhez
VARIFIX összekötő konzol kapcsológombhoz
KONZOL ÖSSZEKÖTŐ PRFL41 POWERKNOB
Cikksz. 0862004040
EAN 4053479379739
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
C-szerelősínek keresztcsatlakozóihoz
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 41 mm |
Hosszúság (L) | 161,5 mm |
Szélesség (B) | 50 mm |
Magasság (H) | 47 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Profil belső szélessége (BP) | 41,5 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 20 mm |
Furattávolság (LA) | 110 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 430,000 g |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |