VARIFIX® lapos zsanér csatlakozó horonnyal
VARIFIX lapos zsanér csatlakozó horonnyal
LAPOS ZSANÉR CSATLAKOZÓ 41 DT1 HOSSZÚ
Cikksz. 0862005191
EAN 4052712681868
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Csatlakozó sarokvasak
- Konzolszerkezetek és szabad szerkezetek
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Szélesség (B) | 50 mm |
Hosszúság (L1) | 196 mm |
2. hosszúság (L2) | 80 mm |
Furattávolság (LA1) | 113 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 55 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 14 mm |
Tömeg | 335 g |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Anyag | Lemezacél |
Kiegészítő árucikkek | VARIFIX® C-szerelősínek, cikksz. 0862001...; kalapácsfejű rögzítő, cikksz. 0862100...; Varifix® sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® kombinált sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® szárnyas anya, cikksz. 0862104... |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |