VARIFIX®nagy teherbírású konzol
VARIFIX konzol, nagy teherbírású 36/36
VARIFIX KONZOL NT. 36/36-TH2,5-300MM
VARIFIX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A sín záródugaszt tartalmazza a szállítási terjedelem
- Egységek befogási amplitúdója ≤ 26 N/mm2
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 307,5 mm |
Szélesség (B) | 46 mm |
Magasság (H) | 255 mm |
Profilszélesség (BP) | 36 mm |
Profilmagasság (HP) | 36 mm |
Profilvastagság (tP) | 2,5 mm |
Effektív konzolhossz (X) | 300 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 12,5 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 29,5 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 11,5 mm |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Furattávolság fali rögzítésen (LA1) | 208 mm |
2. furattávolság (LA2) | 50 mm |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Terméktömeg (darabonként) | 1650 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Megengedett terhelés az 9. terhelési esetben | 2.64 kN |
Megengedett terhelés az 8. terhelési esetben | 3.96 kN |
Megengedett terhelés az 7. terhelési esetben | 35.18 kN/m |
Megengedett terhelés az 6. terhelési esetben | 26.39 kN/m |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!