VARIFIX® konzol, 41/82 nagy, horganyzott alaplemezzel
VARIFIX konzol, 41/82, horg. acél alaplemez, nagy
VARIFIX KONZOL DUPLA 41/41-TH2,5-750MM
Cikksz. 0862009066
EAN 4099618905414
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A nagy alaplemeznek köszönhetően biztos tartás
- Az alaplemezen kialakított ovális furatok az egyszerű beigazításért és szerelésért
- Nem alkalmas kültéri használatra. Kültéri szereléshez válasszon a nemesacél termékek közül.
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Univerzális fali konzol csövek stb. szerelésére
![]() | |
Effektív konzolhossz (X) | 765 mm |
Magasság (H) | 210 mm |
Alaplemez vastagság (t) | 10 mm |
Profilmagasság (HP) | 82 mm |
Profilszélesség (BP) | 41 mm |
Profilvastagság (tP) | 2,5 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 150 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 20 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 12,5 mm |
2. furattávolság (LA2) | 35 mm |
Megengedett terhelés az 1. terhelési esetben | 3,73 kN/m |
Megengedett terhelés a 2. terhelési esetben | 3,66 kN |
Megengedett terhelés a 3. terhelési esetben | 1,83 kN |
Megengedett terhelés a 4. terhelési esetben | 1,83 kN |
Megengedett terhelés az 5. terhelési esetben | 0,46 kN |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Terméktömeg (darabonként) | 5660,000 g |
Hosszúság | 775 mm |