VARIFIX® konzol, 41/82 Nagy alaplemezzel
VARIFIX konzol, 41/82, horg. acél alaplemez, nagy
VARIFIX KONZOL DUPLA 41/41-TH2,5-750MM


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Nem alkalmas kültéri használatra. Kültéri szereléshez, kérjük, válasszon a rozsdamentes acél termékekből.
Adatlapok(X)
Univerzális fali konzol csövek stb. szerelésére
![]() | |
Effektív konzolhossz (X) | 770 mm |
Magasság (H) | 210 mm |
Alaplemez vastagság (t) | 8 mm |
Profilmagasság (HP) | 82 mm |
Profilszélesség (BP) | 41 mm |
Profilvastagság (tP) | 2.5 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 25 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 150 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 20 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 12.5 mm |
2. furattávolság (LA2) | 35 mm |
Megengedett terhelés az 1. terhelési esetben | 3.73 kN/m |
Megengedett terhelés a 2. terhelési esetben | 3.66 kN |
Megengedett terhelés a 3. terhelési esetben | 1.83 kN |
Megengedett terhelés a 4. terhelési esetben | 1.83 kN |
Megengedett terhelés az 5. terhelési esetben | 0.46 kN |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Terméktömeg (darabonként) | 5560.000 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |