VARIFIX® konzol, 41/41
VARIFIX konzol 41/41, A4 nemesacél
KONZOL-41/41-A4-TH2,5-1000MM
VARIFIX



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A sín záródugaszt tartalmazza a szállítási terjedelem
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Univerzális fali tartó csövek, szerelvények stb. rögzítésére
![]() | |
Effektív konzolhossz (X) | 1015 mm |
Magasság (H) | 41 mm |
Alaplemez magasság (H) | 126 mm |
Alaplemez szélesség (B) | 50 mm |
Alaplemez vastagság (t) | 8 mm |
Profilmagasság (HP) | 41 mm |
Profilszélesség (BP) | 41 mm |
Profilvastagság (tP) | 2.5 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 75 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 20 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 12.5 mm |
2. furattávolság (LA2) | 35 mm |
Megengedett terhelés az 1. terhelési esetben | 0.67 kN/m |
Megengedett terhelés a 2. terhelési esetben | 0.67 kN |
Megengedett terhelés a 3. terhelési esetben | 0.34 kN |
Megengedett terhelés a 4. terhelési esetben | 0.34 kN |
Megengedett terhelés az 5. terhelési esetben | 0.22 kN |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Bevonat | Sima |
Anyag | Nemesacél A4, 1.4401 |
Terméktömeg (darabonként) | 2900.000 g |
Hosszúság | 1000 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |