VARIFIX® konzol 36/36
VARIFIX konzol 36/36 A4 nemesacél
KONZOL-36/36-A4-TH2,5-400MM
VARIFIX



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A sín záródugaszt tartalmazza a szállítási terjedelem
- Egységek befogási amplitúdója ≤ 26 N/mm2
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Univerzális fali tartó csövek, szerelvények stb. rögzítésére
![]() | |
Effektív konzolhossz (X) | 408 mm |
Alaplemez magasság (H) | 120 mm |
Alaplemez szélesség (B) | 40 mm |
Alaplemez vastagság (t) | 8 mm |
Profilmagasság (HP) | 36 mm |
Profilszélesség (BP) | 36 mm |
Profilvastagság (tP) | 2.5 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 75 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 29.5 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 11.5 mm |
2. furattávolság (LA2) | 50 mm |
Megengedett terhelés az 1. terhelési esetben | 5.08 kN/m |
Megengedett terhelés a 2. terhelési esetben | 2.03 kN |
Megengedett terhelés a 3. terhelési esetben | 1.02 kN |
Megengedett terhelés a 4. terhelési esetben | 1.02 kN |
Megengedett terhelés az 5. terhelési esetben | 0.68 kN |
Bevonat | Sima |
Anyag | Nemesacél A4 |
Terméktömeg (darabonként) | 1083.000 g |
Hosszúság | 400 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |