VARIFIX konz. úhel. pro mont. C lišty ž. gal.oc.
VARIFIX konz. úhel. pro mont. C lišty ž. gal.oc.
Obj. č. 0862900384
EAN 4047376192799
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Délka křídla (L) | 150 mm |
Šířka ramene (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 25 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 50 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 562,000 g |