Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX kombinált csúszóanya

CSÚSZÓANYA-M10-PRFL36/41-34X29X6MM

Cikksz. 0862064101

EAN 4045727151563

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX kombinált csúszóanya

Cikksz. 0862064101

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

36 és 41 típusú szerelősínekhez
  • A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelősínhez

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Szélesség (B)

29 mm

Hosszúság (L)

33 mm

Menettípus x névleges átmérő (G)

M10

Vastagság (t)

6 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

39,849 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk