VARIFIX® kombinált csúszóanya 26 és 28 típusú szerelősínekhez
VARIFIX kombinált csúszóanya 26/28
CSÚSZÓANYA-M8-PRFL26/28-22,5X24X5MM
Cikksz. 0862064098
EAN 4046778919249
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Szélesség (B) | 22,5 mm |
Hosszúság (L) | 23 mm |
Menettípus x névleges átmérő (G) | M8 |
Vastagság (t) | 5 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 18,000 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |