VARIFIX® keresztirányú profiltalp
VARIFIX profiltalp, keresztirányú, tűzihorg. acél
PROFIL-TALP-KERESZT-(HDG)-PRFL41/62
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Erősen terhelt C-szerelősín földre, mennyezetre, falra, aknákba és csatornákba való rögzítéséhez.
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Tartólemez hossza (L) | 135 mm |
Tartólemez szélessége (B) | 65 mm |
Tartólemez vastagság (t) | 6 mm |
Profilhossz (Lp) | 120 mm |
Profil belső szélessége (Bp) | 41.5 mm |
Profilmagasság (Hp) | 41 mm |
Profilvastagság (tp) | 4 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 13 mm |
2. ékhorony hossz (LL2) | 13 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 25 mm |
2. ékhorony szélesség (LB2) | 30 mm |
Furattávolság (LA1) | 100 mm |
2. furattávolság (LA2) | 37 mm |
3. furattávolság (LA3) | 55 mm |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Tömeg | 805 g |
Anyag | Acél |