VARIFIX® kapcsolóperem
Kapcsolóperem, C-szerelősín
FESZÍTŐ-TALP-PRFL41/22-41/41
Cikksz. 0862006206
EAN 4062856001668
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
A szerelőcsavarokat 10 Nm nyomatékkal kell meghúzni.
Adatlapok(X)
Szerelősínek kapcsos felszerelése acéltartókba. A kapcsolóperemeket mindig párban használja (1 csomagolási egység = 1 pár).
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm |
Hosszúság (L) | 105 mm |
Szélesség (B) | 58 mm |
Anyagvastagság (t) | 4 mm |
Megengedett függőleges terhelés | 2,1 kN |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Anyag | Alucink szerkezeti acél, 1.0242 |
Terméktömeg (darabonként) | 587,800 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |