Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® kalapácsfejű rögzítőelem, standard rögzítés Anyával és alátéttel előszerelve, horganyzott

VARIFIX kalapácsfejű rögzítőelem, ST ZN Standardfix
KALAPÁCSFEJŰ-CSAVAR-PRFL41-M10X40

Cikksz. 0862100040
EAN 4024835219679

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

4.6 szilárdsági osztályú menetes csap



A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csőbilincsek közvetlen rögzítésére ajánlott

Szerelősínhez

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Névleges átmérő (G)

10 mm

Hosszúság (kalapácsfej és menetes csapszeg) (LG)

40 mm

ƒTárcsa átmérő (d2)

40 mm

Hosszúság (L)

35 mm

Szélesség (B)

20 mm

Vastagság (t)

6 mm

Vastagság (h1)

3 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Tömeg

81 g

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk