VARIFIX® kalapácsfejű rögzítőelem, standard rögzítés Anyával és alátéttel előszerelve, horganyzott
VARIFIX kalapácsfejű rögzítőelem, ST ZN Standardfix
KALAPÁCSFEJŰ-CSAVAR-PRFL26/28-M8X40
VARIFIX



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
4.6 szilárdsági osztályú menetes csap
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Csőbilincsek közvetlen rögzítésére ajánlott
![]() | |
Szerelősínhez | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Névleges átmérő (G) | 8 mm |
Hosszúság (kalapácsfej és menetes csapszeg) (LG) | 40 mm |
Tárcsa átmérő (d2) | 25 mm |
Hosszúság (L) | 22 mm |
Szélesség (B) | 13 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Vastagság (h1) | 1.5 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Tömeg | 28 g |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |