Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® hosszú sínösszekötők

VARIFIX sínösszekötő, hosszú
SÍNCSAT-HOSSZÚ-(F.PRFL41X62/41X124)

Cikksz. 0862006019

EAN 4099618344480

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® hosszú sínösszekötők

Cikksz. 0862006019
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
Négy kerek lyukkal, amelyek illeszkednek a szerelősíneken lévő hornyolt lyukakhoz
  • Súrlódásos/alakzáró csatlakozás átmenő szereléssel, hernyócsavarok vagy hatlapfejű csavarok, alátétek és anyák használatával

  • A hosszabb kialakításnak köszönhetően a sínösszekötők nagyobb terhelése lehetséges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelősínhez

41 x 62 mm, 41 x 124 mm

Hosszúság (L1)

500 mm

Szélesség (B1)

49 mm

Profilmagasság (HP)

51 mm

Profilszélesség (BP)

41 mm

Vastagság (t1)

4 mm

Furatátmérő (RL)

11 mm

Furattávolság (LA1)

50 mm

2. furattávolság (LA2)

450 mm

Tömeg

2000 g

Anyag

Acél

Bevonat

Sendzimir-horganyzással készült

Magasság

55 mm

Kivitel

Hosszú

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® C-szerelősín 41/62 - C2C

C-SZERELŐSÍN-41/62-TH3,0-6M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 12 m
VARIFIX® C-szerelősín 41/62 - C2C

C-SZERELŐSÍN-41/62-TH3,0-3M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 15 m
VARIFIX® C szerelősín, 41/124

SZERELŐSÍN-DUPLA C- 41/124/3MM -6M

C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
x 6 m
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk