Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® gerendaszorító, kompakt Menetes furattal

VARIFIX tartókapocs, kompakt, menetes furat
TARTÓPOFA M8 COMPACT

Cikksz. 0862200015
EAN 4045727221952

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • VdS által hitelesített és engedélyezett, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések építéséhez.

  • DIN933/8.8 hatlapfejű állítócsavarral; vágógyűrűs csavarvég

  • Csökkentett méretek elektromos szerelési munkákhoz


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Tartókapcsok minden esetben kiegészíthetőek biztonsági hevederrel. Sprinkler rendszerek esetén a vonatkozó VdS követelmények előírják, hogy a tartókapcsokat minden esetben el kell látni biztonsági hevederrel, ha a befogott cső mérete meghaladja a DN 65 mm-t.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek, sprinkler rendszerek, szellőzőcsatornák rögzítésére T-gerendákhoz, U- és szögprofilokhoz.

Anyag

Temperöntvény

Bevonat

Horganyzott

Megengedett terhelés

1,2 kN

Menettípus x névleges átmérő (G)

M8

Fogás magasság (HK)

19 mm

Hosszúság (L)

38,5 mm

Magasság (H)

36,4 mm

Szélesség (B)

19 mm

Max. befogási tartomány

18 mm

Terméktömeg (darabonként)

81,968 g

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosítóheveder tartókapocshoz

TARTÓPOFA HEVEDER (M8-M12) VDS

M8, M10, M12 é M16 méretekhez
x 25 db