VARIFIX® csatlakozó tartóelem, 90 fokos, előszerelt
VARIFIX csatlakozó tartóelem, 90°, A4, előszerelt
SAROKVAS ELŐSZER.36/90FOK A4
Cikksz. 0865005121
EAN 4045727687895
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csökkenti a munkához szükséges időt
- Nincsenek egyedi alkatrészek
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Sarok csatlakozóelemek
- Konzolszerkezetek és szabad szerkezetek
![]() | |
Szerelősínhez | 36 x 36 mm |
Szárhossz (L1) | 95 mm |
Oldalszélesség (B) | 35 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Furattávolság (LA) | 50 mm |
Menettípus x névleges átmérő x szorítócsavar hossza (G) | M 10 x 20 mm |
Bevonat | Sima |
Anyag | Nemesacél A4 |
Tömeg | 540 g |
2. vastagság (T2) | 5 mm |
2. oldalszélesség | 30 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő (G) | 10 mm |
Hosszúság (szorítócsavar) | 20 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |