VARIFIX® csatlakozó tartóelem, 90° 3 kerek furattal
VARIFIX csatlakozó sarokvas, 90 fok, 3 kerek furat
SAROKVAS PRFL41- 90° 3 KEREKLYUKÚ
Cikksz. 0862005242
EAN 4053479021379
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Csatlakozó sarokvasak
- Konzolszerkezetek és szabad szerkezetek
- Szintén felszerelhető közvetlenül a C-szerelősínek lyukmintázatára is
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Szárhossz (L1) | 46,5 mm |
2. szárhossz (L2) | 91 mm |
Oldalszélesség (B) | 40 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Kerek furat átmérő (RL) | 13 mm |
Furattávolság (LA) | 35 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Tömeg | 220 g |
Furatátmérő | 13 mm |
2. oldalszélesség | 40 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |