Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® csatlakozó tartóelem, 45°, előszerelt

VARIFIX csatlakozó sarokvas, 45 fok, A4, előszer.
ANSHLWNKL-VORMONT-PRFL41-45GRD-A4

Cikksz. 0865005132

EAN 4045727688076

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VARIFIX® csatlakozó tartóelem, 45°, előszerelt

Cikksz. 0865005132
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
Biztonságos dugaszoló szerelés
  • Csökkenti a munkához szükséges időt

  • Nincsenek egyedi alkatrészek


Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Sarokösszekötő elemek

  • Konzolszerkezetek és szabad szerkezetek

Szerelősínhez

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Szárhossz (L1)

97 mm

Oldalszélesség (B)

40 mm

Vastagság (t)

6 mm

Furattávolság (LA)

55 mm

Menettípus x névleges átmérő x szorítócsavar hossza (G)

M 10 x 20 mm

Bevonat

Sima

Anyag

Nemesacél A4

Tömeg

670 g

Kivitel

Előszerelt

2. oldalszélesség

35 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Névleges átmérő (G)

10 mm

Hosszúság (szorítócsavar)

20 mm

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk