VARIFIX® csatlakozó tartóelem 41-es kapcsológomb rendszerhez
VARIFIX sarokösszekötő, 90 fokos, 3 furat, k.gomb
CSATLAKOZÓ KONZOL PRFL41 90° 3 KLY PWKN
Cikksz. 0862004061
EAN 4053479379784
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
- Csatlakozó sarokvasak
- Konzolszerkezetek és szabad szerkezetek
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Szárhossz (L1) | 70 mm |
2. szárhossz (L2) | 120 mm |
Oldalszélesség (B) | 40 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 20 mm |
Furattávolság (LA) | 48,5 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Tömeg | 230 g |
Furatátmérő | 24 mm |
Furatok száma | 3 darab |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |